- 仕様
- ●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 280 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-963●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 4.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 200 mW●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧 : -8 V, +8 V●幅 : 0.85mm●高さ : 0.4mm●デュアルNチャンネルMOSFET●ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応