曜日別特売

onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, MC33174DR2G

onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, MC33174DR2G - onsemi
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.8MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 2.1V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 114 dB●高さ : 1.5mm●MC33171/2/4●MCV33172●低電力●シングル電源●3 → 44 V●オペアンプ●ON Semiconductor. MC33171 (シングル)●MC33172 (デュアル)●MC33174 (クワッド) 低供給電流: アンプあたり180 μA 広帯域幅: 1.8 MHz 高スルーレート: 2.1 V/μs 低入力オフセット電圧: 2 mV 車載用途向けのNCV33172●AEC-Q100認定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707708MC33174DR2G
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする