onsemi 温度モニタ, ±2.5℃, 24-Pin QSOP
- 仕様
- ●センサ機能 : 温度●精度 : ±2.5℃●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 24●動作温度範囲 : 最大+150 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●動作供給電圧 Min : 3 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●パッケージタイプ : QSOP●長さ : 8.65mm●高さ : 1.5mm●幅 : 3.9mm●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.5mm●ADT7475/7476温度モニタ●ファン制御付き. ADT7475/7476シリーズの温度モニタは●最大2個のリモートセンサダイオードの温度を測定及び監視し●ダイオードの周辺温度を測定し●最大4台のファンの制御速度を監視して●1台のファンを駆動するように設計されています。 このモニタは●経済的でノイズを最小限に抑えたシステム冷却を必要とする設計に最適です。. 特長: -高周波と低周波のファン駆動信号 -自動ファン速度制御ループ -強化された音響モード -熱保護 -熱制御回路 -3線●4線式のファン速度測定 -SMBusに適合
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)