曜日別特売
ADT7476ARQZ-REEL onsemi 温度モニタ, ±2.5℃, 24-Pin QSOP onsemi 02712608

onsemi 温度モニタ, ±2.5℃, 24-Pin QSOPADT7476ARQZ-REEL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02712608
品番
ADT7476ARQZ-REEL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
¥569,800
仕様
●センサ機能 : 温度●精度 : ±2.5℃●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 24●動作温度範囲 : 最大+150 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●動作供給電圧 Min : 3 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●パッケージタイプ : QSOP●長さ : 8.65mm●高さ : 1.5mm●幅 : 3.9mm●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.5mm●ADT7475/7476温度モニタ●ファン制御付き. ADT7475/7476シリーズの温度モニタは●最大2個のリモートセンサダイオードの温度を測定及び監視し●ダイオードの周辺温度を測定し●最大4台のファンの制御速度を監視して●1台のファンを駆動するように設計されています。 このモニタは●経済的でノイズを最小限に抑えたシステム冷却を必要とする設計に最適です。. 特長: -高周波と低周波のファン駆動信号 -自動ファン速度制御ループ -強化された音響モード -熱保護 -熱制御回路 -3線●4線式のファン速度測定 -SMBusに適合
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする