onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3+Tab-Pin, LM317MSTT3G

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3+Tab-Pin, LM317MSTT3G - onsemi
仕様●出力電流 Max : 250mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.07 %/V●ロードレギュレーション : 1.5 %%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-223●ピン数 : 3+TabV●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.5 x 3.5 x 1.57mm●高さ : 1.57mm●幅 : 3.5mm●1.2 → 37 V リニア電圧レギュレータ● ON Semiconductor. ON SemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは●出力電圧範囲1.2 → 37 Vで1.5 A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく●オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか●プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると●高精度の電流レギュレータとして使用できます。. 出力電圧範囲: 1.25 → 37 V 出力電流: 1.5 A 短絡電流制限●熱保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02714480LM317MSTT3G
オープン
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする