onsemi LVX バスバッファ, 20ピン SOIC
- 仕様
- ●論理回路 : LVX●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : -4mA●低レベル出力電流 Max : 4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 12 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Max : 3.6 Vmm●動作温度 Min : -40 ℃mm●74LVXファミリ●ON Semiconductor. 高性能高速低電圧CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.7 → 5.5 V 7 V許容入力
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(38個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)