- 仕様
- ●論理回路 : LVX●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : -4mA●低レベル出力電流 Max : 4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 12 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Max : 3.6 Vmm●動作温度 Min : -40 ℃mm●74LVXファミリ●ON Semiconductor. 高性能高速低電圧CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.7 → 5.5 V 7 V許容入力
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応