仕様●コンパレータタイプ : 汎用●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : オープンコレクタ●回路数 : 4●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●長さ : 8.75mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●コンパレータ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)