Welwyn 巻線 抵抗器 7W 100Ω ±5%, W22-100RJI

Welwyn 巻線 抵抗器 7W 100Ω ±5%, W22-100RJI - WELWYN
仕様●抵抗 : 100Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため●抵抗がすでに熱を放散している場合●印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合●放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02708137W22-100RJI
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする