Welwyn 巻線 抵抗器 10.5W 22Ω ±5%, W23-22RJI

Welwyn 巻線 抵抗器 10.5W 22Ω ±5%, W23-22RJI - WELWYN
仕様●抵抗 : 22Ω●定格電力 : 10.5W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707866W23-22RJI
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする