Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC

Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC - Texas Instruments
仕様●コンパレータタイプ : 差動●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : オープンコレクタ●回路数 : 4●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 28 V●寸法 : 8.65 x 3.91 x 1.58mm●長さ : 8.65mm●幅 : 3.91mm●高さ : 1.58mm●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139●LM239●LM339●LM2901は●幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ●デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709896LM239D
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする