Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:160 A 最大負荷電圧:72 V dc パネルマウント, HDC100D160

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:160 A 最大負荷電圧:72 V dc パネルマウント, HDC100D160 - Sensata / Crydom
仕様●最大負荷電流 : 160 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 72 V dc●最小負荷電圧 : 7 V dc●最小電圧制御 : 4.5 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 4.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 2.5 mA●ターミナルタイプ : 簡易接続●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 8.5 μs●90.5 μsV dc●寸法 : 104 x 20.1 x 73.5mm●高さ : 73.5mm●パネル取り付けソリッドステートリレー - HDCシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは●定格電流120~160 A @ 72 V dcのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 コイル●クラッチ●モータ●ソレノイドなど●高電力のDC負荷の制御用として設計されており●梱包●機械●電源●プロセス制御などの様々な用途で使用することができます。 HDCシリーズのソリッドステート接触器は●コンパクトで丈夫な業界標準75 x 105 mmパネル取り付けパッケージに収納されており●苛酷な環境に最適です。. 単極単投●常時開動作 LEDステータスインジケータ ヘビーデューティスタッド端子 低オンステート電圧低下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02711585HDC100D160
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする