Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5

Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5 - Sensata / Crydom
仕様●最大電圧制御 : 10 V dc●最大負荷電流 : 5 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V dc●最小電圧制御 : 3 V dc●電圧制御範囲 : 3 → 10 V dc●スイッチングタイプ : DC●定格電圧範囲 : 1 → 60V dc●最小負荷電圧 : 1 V dc●ターミナルタイプ : ねじ●入力電流 : 15mA●奥行き : 10mm●漏れ電流 : 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709239DRA1-CMX60D5
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする