Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, MCPC2450C

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, MCPC2450C - Sensata / Crydom
仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 280 V rms●最小負荷電圧 : 180 V rms●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 8→ 32 V dc●最小負荷電流 : 150 mA●ターミナルタイプ : ねじ●シリーズ : MCPCVrms●寸法 : 45.7 x 58.4 x 19.8mm●高さ : 19.8mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02711926MCPC2450C
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする