Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:95 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D95V

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:95 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D95V - Sensata / Crydom
仕様●最大負荷電流 : 95 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 600 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 150 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : トライアック●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●定格電圧範囲 : 48 → 600Vrms●寸法 : 22.5 x 47.5 x 91.9mm●特殊機能 : IP20接触保護ハウジング●LED入力ステータスインジケータpF●C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令●RoHS指令及び中国RoHS指令で●CE適合. パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては●RS品番9107343を参照. パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は●最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する●パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。 DR22シリーズはDinレール品で●パネル取り付け品はPM22シリーズです。 NOVA22リレーは市場で唯一●-40 → +80 oCの広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは●ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して●IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。 NOVA22の接触器構成モデルは●制御入力用のプラグインコネクタを備えており●ねじ又はばね端子品があります。 DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。 NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは●市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。. パッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc●90 → 280 V ac / dc●又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. PM22シリーズパネル取り付け式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712660PM2260D95V
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする