Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:60 V DINレール, CKM0620

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:60 V DINレール, CKM0620 - Sensata / Crydom
仕様●最大負荷電流 : 20 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V●最大電圧制御 : 32 V●電圧制御範囲 : 4→ 32 V dc●範囲 : CKM0620●ターミナルタイプ : ボックスクランプ●定格電圧範囲 : 0 → 60V dc●寸法 : 81.3 x 22.5 x 81.9mm●奥行き : 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712721CKM0620
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする