曜日別特売

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:35 A 最大負荷電圧:280 V DINレール, CMRD2435

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:35 A 最大負荷電圧:280 V DINレール, CMRD2435 - Sensata / Crydom
仕様●最大負荷電流 : 35 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 280 V●最小負荷電圧 : 24 V ac●最小電圧制御 : 3 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 0.15 A●接点構成 : SPST●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 24 → 280V ac●寸法 : 109 x 44.5 x 76.2mm●高さ : 76.2mm●ディレーティングにより●最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL●CSA●VDE. 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ付属. CMRD/Aシリーズ●240 / 480 / 600 Vac●AC出力SSR. ゼロ電圧スイッチング ランダムターンオン(55 A 240 Vacのみ) SCR出力 SPST-コンタクトなし構成 一体型ヒートシンク及びDINレールクリップ LEDステータスインジケータ 指を保護するための一体型安全カバー 寸法: H 109.2 x W 44.5 x D 76.2 mm ケージ端子(上昇クランプ) 入出力静電容量: 8 pFRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712687CMRD2435
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする