- 仕様
- ●最大負荷電流 : 25 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 600 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 100mA rms●極数 : 1●ターミナルタイプ : ねじ●リレータイプ : ソリッドステートリレー●シリーズ : GN3V ac●寸法 : 103.9 x 79.7 x 36.83mm●動作温度 Min : -40℃●UL●CSA●TUV. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については●メーカーのデータシートを参照してください。. GN3シリーズ三相リレー. GN3シリーズは●1つの入力によって制御される3つのソリッドステート出力から構成され●標準的などのソリッドステートリレーとも同様に機能します。 入力信号が印加されると●各出力はネットワークのそれぞれの相に対して負荷電流を伝導します。. 特長と利点. 優れた熱的性能を実現するDBC材 エポキシフリーの設計により●内部コンポーネントへのストレスを削減 産業用途の苛酷な負荷に備えた背面合わせのデュアルSCR出力 ゼロクロッシング出力 スナバー回路 高い信頼性を実現する100 kサイクルのUL508耐久性等級 外部トランジェント保護不要(内蔵TVS) 苛酷な環境での信頼性の高い動作を実現するEMC対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個