GN325DSZ Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント, GN325DSZ Sensata / Crydom 02711960

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント, GN325DSZGN325DSZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02711960
品番
GN325DSZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
仕様
●最大負荷電流 : 25 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 600 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 100mA rms●極数 : 1●ターミナルタイプ : ねじ●リレータイプ : ソリッドステートリレー●シリーズ : GN3V ac●寸法 : 103.9 x 79.7 x 36.83mm●動作温度 Min : -40℃●UL●CSA●TUV. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については●メーカーのデータシートを参照してください。. GN3シリーズ三相リレー. GN3シリーズは●1つの入力によって制御される3つのソリッドステート出力から構成され●標準的などのソリッドステートリレーとも同様に機能します。 入力信号が印加されると●各出力はネットワークのそれぞれの相に対して負荷電流を伝導します。. 特長と利点. 優れた熱的性能を実現するDBC材 エポキシフリーの設計により●内部コンポーネントへのストレスを削減 産業用途の苛酷な負荷に備えた背面合わせのデュアルSCR出力 ゼロクロッシング出力 スナバー回路 高い信頼性を実現する100 kサイクルのUL508耐久性等級 外部トランジェント保護不要(内蔵TVS) 苛酷な環境での信頼性の高い動作を実現するEMC対応
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする