Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン、ポリプロピレン、PPS

Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン、ポリプロピレン、PPS - Sensata / Cynergy3
仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 横型●スイッチ出力 : SPNO●本体材質 : ナイロン●ポリプロピレン●PPS●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -10℃●動作温度 Max : +120℃●最大AC電圧 : 300V●最大DC電圧 : 300V●電流 Max : 0.6 A●シリーズ : RSF80●代表規格 : NSF Approved, WRAS●信号スイッチング用で●トランジスタ入力 / 低電力●抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば●フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は●WRAS認証を受けた●低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは●リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され●N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に●フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると●スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは●給水の無駄●誤用●不当な消費●又は汚染に対する規格で●適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると●スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン●ニトリル●バイトン●又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは●自販機●業務用洗濯機●エバポレータ装置で多く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713911RSF86H100R
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする