仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 33V●最小ブレークダウン電圧 : 16.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●最大逆スタンドオフ電圧 : 15V●ピン数 : 8●ピークパルスパワー消費 : 500W●最大ピークパルス電流 : 15A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 6●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●最大逆漏れ電流 : 5μA●高電流落雷保護●SemtechRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個