Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTP, シリーズ, オス, 8極 UTP6128P

Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTP, シリーズ, オス, 8極 UTP6128P - SOURIAU
仕様●極数 : 8●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : ケーブルマウント●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTP●動作温度 Min : -55℃●ケーブルコネクタとアクセサリ. Souriau UTP シリーズのプラスチック製産業用丸形コネクタは●高品質の軽量多極コネクタです。この高性能コネクタは●軽量かつ堅牢な設計で●金属製ウェーブスプリングを内蔵したプラスチック製のバヨネット型カップリングリングを採用しているのが特徴で●「カチッ」という音でロックされた事が分かります。このシリーズは●豊富なシェルサイズとインサート配列を用意しています。. フルプラスチック製産業用丸形コネクタ 軽量で堅牢な設計 豊富なシェルサイズとインサート配列を用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713929UTP6128P
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする