曜日別特売

Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 10極 UT0W01210SH6

Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 10極 UT0W01210SH6 - SOURIAU
仕様●極数 : 10●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : ウォールマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ソケットコンタクト用の UTOW パネル取り付けレセプタクルです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 メスコンタクト用の角形プレートハウジング(別売り)(品番を参照) ; 191-591 を参照してください 191-591 を参照してください )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709975UT0W01210SH6
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする