仕様●極数 : 4●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 10●実装タイプ : ケーブルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●オスコンタクトシリーズ UTO 用の IP68 プラグです. IP68 準拠の密閉構造の円筒形金属コネクタで● TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能です。 サイズ 16 オスコンタクト用プラグ(別売り●機械加工コンタクト ; 273-2967 273-2967 を参照)。 バヨネットロックリング付き金属製ケースは● 500 サイクルを保証します。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個