仕様●極数 : 8●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : ケーブルマウント●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ソケットコンタクト用ケーブルプラグです. 密封構造の円筒形金属製コネクタ IP 68 ● TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能 サイズ 16 メスコンタクト用プラグ(別売り)(機械加工コンタクト ; 273-2945 273-2945 ●成形コンタクト ; 559-612 などを参照 559-612 などを参照 ) 500 サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース プラグとベース間の正確な挿入を保証する 5 ピンガイド ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売りですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個