曜日別特売

Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 19極 85106EC1419P50

Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, オス, 19極 85106EC1419P50 - SOURIAU
仕様●極数 : 19●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●コンタクト材質 : 銅合金℃●ストレートバックシェル用プラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0271186585106EC1419P50
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする