仕様●併用可能製品 : UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタ●シェルサイズ : 18●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 1-1/16 in - 18●IP保護等級 : IP68●長さ : 85.5mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●Souriauアクセサリ(UTOシリーズコネクタ用). レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。. Trim Trioコネクタ用パワーコンタクト パワーコンタクトと標準サイズ16の信号コンタクトを同じハウジングに混在可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個