仕様●極数 : 4●行数 : 1●オス/メス : メス●実装タイプ : パネルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 21.1mm●幅 : 25mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合パネル取り付けハウジング. SMSシリーズクイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●コンパクトデザインで●パネル切抜きにスナップ式で取り付けロックできるため●他の金具を使用しなくてもすばやく組み立てて●設置できます。 また●これらのSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●+側にハウジング保持ラッチと誤かん合を防ぐための極性化キーを備えています。 これらのSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けコネクタは●サイズ16 TRIM TRIO 1.6 mm径スナップロックピン及びソケットコンタクトを使用ます。これらは別売りです(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照)。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)