仕様●極数 : 32●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 18●実装タイプ : ケーブルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ピンコンタクト用の UTOW ケーブルプラグです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 オスコンタクト用プラグ(別売り)(品番を参照 ; 191-535 191-535 )を使用します。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個