曜日別特売

Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, オス, 12極 UT061412PH

Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, オス, 12極 UT061412PH - SOURIAU
仕様●極数 : 12●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ケーブルマウント●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●オスコンタクトシリーズ UTO 用の IP68 プラグです. IP68 準拠の密閉構造の円筒形金属コネクタで● TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能です。 サイズ 16 オスコンタクト用プラグ(別売り●機械加工コンタクト ; 273-2967 273-2967 を参照)。 バヨネットロックリング付き金属製ケースは● 500 サイクルを保証します。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02708241UT061412PH
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする