曜日別特売

Souriau Sunbank by Eaton コンジットアダプタ シェルサイズ:14 UTG14AD

Souriau Sunbank by Eaton コンジットアダプタ シェルサイズ:14 UTG14AD - SOURIAU
仕様●併用可能製品 : UTGシリーズコネクタ●UTPシリーズコネクタ●シェルサイズ : 14●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : メタル●長さ : 19.2mm●シリーズ : UTG●SouriauアクセサリUTGシリーズ. レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02708365UTG14AD
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする