曜日別特売

Souriau ケーブルクランプ シェルサイズ:22 UT022AC

Souriau ケーブルクランプ シェルサイズ:22 UT022AC - SOURIAU
仕様●併用可能製品 : UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタ●シェルサイズ : 22●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 1-5/16 in - 18●長さ : 31mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713141UT022AC
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする