仕様●極数 10●オス/メス オス●コンタクトジェンダー オス●定格電流 7.5A●定格電圧 200 ac●シェルサイズ 12●実装タイプ ケーブルマウント●ミルスタンダード MIL-C-26482 Gシリーズ1●結線方法 はんだ●接合型 バヨネット●コネクタサイズ スタンダード●接続方向 ストレート●シリーズ 851●動作温度 Min -55℃●Souriau 851シリーズコネクタ. Souriau 851コネクタは●確かなバヨネットカップリング機構を備えているため●かん合部を機械的 電気的に確実に接続することができます。 主な用途: 民間及び軍用航空及び陸軍●業務用及び一般用電子機器●ロボティクス●ファクトリーオートメーション●工作機械●医療。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 密封構造タイプ 様々なボディスタイルと背面継手を選択可能 はんだ●圧着●PCテール●ワイヤラップの各タイプを用意 熱電対圧着コンタクトを用意 圧着●はんだカップ●又はPCテールコンタクトに対応 軽量及びコンパクトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個