Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, オス, 12極 UT061412SH

Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, オス, 12極 UT061412SH - SOURIAU
仕様●極数 : 12●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 14●実装タイプ : ケーブルマウント●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ソケットコンタクト用ケーブルプラグです. 密封構造の円筒形金属製コネクタ IP 68 ● TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能 サイズ 16 メスコンタクト用プラグ(別売り)(機械加工コンタクト ; 273-2945 273-2945 ●成形コンタクト ; 559-612 などを参照 559-612 などを参照 ) 500 サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース プラグとベース間の正確な挿入を保証する 5 ピンガイド ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売りですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02710937UT061412SH
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする