曜日別特売

Watchdog Timer 3.4/6.3/102/1600ms SC70-5

Watchdog Timer 3.4/6.3/102/1600ms SC70-5 - STMicro
仕様●実装タイプ : 表面実装●タイマータイプ : ウォッチドッグ●パッケージタイプ : SOT-323●内部タイマー数 : 1●ピン数 : 5●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃●長さ : 2.2mm●ウォッチドッグタイマ●STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02715250STWD100PYW83F
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする