曜日別特売

Sensirion 接続ケーブル タイプ:フィルターキャップ SHT2x湿度 / 温度センサ AATCC118-1992、RoHS対応 SF2

Sensirion 接続ケーブル タイプ:フィルターキャップ SHT2x湿度 / 温度センサ AATCC118-1992、RoHS対応 SF2 - SENSIRION
仕様●アクセサリタイプ : フィルターキャップ●使用用途 : SHT2x湿度 / 温度センサ●代表規格 : AATCC118-1992●RoHS対応●SHT2xデジタル湿度 / 温度センサ用のSF2フィルタキャップ. Sensirion製のSF2フィルタキャップは●SHT2xシリーズのデジタル湿度 / 温度センサを保護するように設計されています。 このフィルタキャップは●取り付け時の粒子汚染●粉塵●浸水●及びそれに続く結露から製品を保護します。 PBTとフィルタ膜から成るこのフィルタキャップは●湿度測定の応答時間がほとんど影響しないように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02710840SF2
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする