TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MPA206R

TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MPA206R - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●動作特性 : モーメンタリ●イルミネーション : なし●パネルのカットアウト直径 : 6.35mm●実装タイプ : パネルマウント●接点構成 : DPDT●コンタクト定格電流 : 6 A @ 120 V ac●コンタクト材質 : 銅●銀めっき●メーカー型番 : MPA206R●アクチュエータボタンはスイッチには含まれていません。別途注文の必要があります。 モメンタリスイッチの場合●一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。. TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ. TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには●SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり●モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で●絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており●耐フラックス構造です。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac●3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac●1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >50000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713965MPA206R
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする