曜日別特売

nVent SCHROFF シャーシキット 3U 20860-607

nVent SCHROFF シャーシキット 3U 20860-607 - nVent ? Schroff
仕様●ラックユニット : 3U●外形の奥行き : 280mm●幅 : 280 mm●外形寸法 : 280mm●換気 : あり●シリーズ : MultipacPRO内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270901120860-607
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする