曜日別特売

Wickmann リセッタブルヒューズ 750mA 6V dc 0.35A

Wickmann リセッタブルヒューズ 750mA 6V dc 0.35A - WICKMANN
仕様
●動作電流 : 750mA●定格電圧 : 6V dc●動作時間 : 0.1s●保持電流 : 0.35A●電流 Max : 100 A●長さ : 3.4mm●高さ : 0.75mm●幅 : 1.8mm●最小抵抗 : 0.3Ω●最大抵抗 : 1.2Ω●電力損失 : 0.6W●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +85℃●動作温度範囲 : -40 → +85 ℃mm●幅広い車載表面実装PPTC製品1206LシリーズPTCは●スペースが限られ●リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。特長: 鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途: USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 携帯電話 - バッテリとポートの保護 ディスクドライブ PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027135701206L035YR
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする