曜日別特売
1206L035YR Wickmann リセッタブルヒューズ 750mA 6V dc 0.35A WICKMANN 02713570

Wickmann リセッタブルヒューズ 750mA 6V dc 0.35A1206L035YR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
02713570
品番
1206L035YR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
●動作電流 : 750mA●定格電圧 : 6V dc●動作時間 : 0.1s●保持電流 : 0.35A●電流 Max : 100 A●長さ : 3.4mm●高さ : 0.75mm●幅 : 1.8mm●最小抵抗 : 0.3Ω●最大抵抗 : 1.2Ω●電力損失 : 0.6W●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +85℃●動作温度範囲 : -40 → +85 ℃mm●幅広い車載表面実装PPTC製品1206LシリーズPTCは●スペースが限られ●リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。特長: 鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途: USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 携帯電話 - バッテリとポートの保護 ディスクドライブ PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする