仕様●コンバータ機能 : VFC/FVC●コンバータタイプ : 電圧●フルスケール周波数 : 100kHz●直線性誤差 : 0.05 %FSR @ 10 kHz●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 8 → 15 V●標準デュアル供給電圧 : ±4 to ±7.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●長さ : 8.65mm●動作温度 Max : +70 ℃●幅 : 3.9mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個