Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12CA

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12CA - TAIWAN SEMICONDUCTOR
仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 19.9V●最小ブレークダウン電圧 : 13.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 : 12V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 75.3A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 5μA●過渡電圧サプレッサ●SMT双方向1500 W●SMCJシリーズ●Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713028SMCJ12CA
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする