曜日別特売

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CA

Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 85V, P6KE62CA - TAIWAN SEMICONDUCTOR
仕様●方向性タイプ : 双方向●最大クランピング電圧 : 85V●最小ブレークダウン電圧 : 58.9V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 : 53V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 7.4A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●長さ : 7.6mm●TVSダイオードアキシャル双方向600 W●Taiwan SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02715268P6KE62CA
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする