曜日別特売

Telemecanique Sensors センサ反射板 タイプ:反射 XUシリーズ RoHS XUZC80

Telemecanique Sensors センサ反射板 タイプ:反射 XUシリーズ RoHS XUZC80 - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様●アクセサリタイプ : 反射●使用用途 : XUシリーズ●代表規格 : RoHS●Telemecanique OsiSense XU シリーズ光電センサリフレクタ。Telemecanique OsiSense XU 光電センサは●マテハン用途から食品・飲料産業まで対応できる光電近接センサの幅広い製品をご用意しています。拡散モード●( BGS )バックグラウンド抑制●極性反射●レーザー反射●スルービーム●スルービームなど●さまざまな機能を使用できます。UX シリーズには●国際的に認知されている 4 種類のフォーマットが用意されています。 XU シリーズには互換性のあるセンサ・レクトレクタが含まれています。汎用レーザー。フォークとフレーム。特定用途向けのセンサ。どのように機能し●どこで使用できますか. OsiSense 光電センサは●光ビームトランスミッタ(発光ダイオード● LED )と光感応レシーバ(フォトトランジスタ)を備えています。発光ダイオードは●電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。光は●伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。物体は●送信された光ビームに入ると検出され●それによって受信側の光の強度に影響を与えます。モデル及び用途の要件に応じて●伝送ビームは非可視赤外線又は紫外線(発光素材の検出用)のいずれかになります。また●可視赤又は緑(色マークの読み取りなど)及びレーザー赤(長距離及び短い焦点距離)のものもあります。LED の利点は●超高速応答です。システムを周辺光の影響を受けないようにするために● LED を流れる電流は変調されてパルス光伝送を生成します。フォトトランジスタはパルス信号のみを使用し●負荷を制御するために処理します。光電センサシステムあり. スルービーム又はマルチモード(スルービームモードに設定)。極性付き Reflex システム又はマルチモード(センサリフレクタアクセサリ付き)。マルチモードセンサ(センサリフレクタアクセサリ付属)。拡散システム又はマルチモード。光学フォーク。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02715505XUZC80
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする