曜日別特売

Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 200Hz

Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 200Hz - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 40 mm●接続方式 : PG 13.5 グランド●電源電圧 : 12 → 48 V dc●長さ : 40mm●幅 : 117mm●奥行き : 40mm●最大DC電圧 : 12 → 48V●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 200Hz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。.. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712450XS8C4A4PCG13
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする