仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●IP67●電流 Max : 10A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 10000000Cycles●コンパクトタイプ. Schneider Electric Osiconcept Compactは●使いやすい電気機械式リミットスイッチです。このリミットスイッチは●強化UL-VO熱可塑性樹脂製で●二重絶縁とIP66等級の保護を実現しています。. 特長 / 利点. 目に見える動作 正確な動作ポイント 二重絶縁 1 x NO及び1 x NCコンタクト M16 x 1.5ケーブルエントリ 定格: 240 V ac●3 A. The products that sit within this range are compact and easy to use, they are made up from reinforced UL-VO thermoplastic which provides an extra layer of protection and has an IP rating of IP66. リミテッドスイッチの機能 . The limit switches function through a contact proximity sensor device that features an actuator that is mechanically linked to a set of output contacts. When an object comes into contact with the actuator, the device then operates the contacts to make or break an electrical connection.内容量1個