仕様●センサ技術 : 誘導●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ : 53.75mm●応答周波数 : 25 Hz (ac)●500 Hz (dc)●最大AC電圧 : 240 V, 264V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA ● 300 mA●材質 : 黄銅ニッケルめっき● PPSHz●代表規格 : CE●CSA●UL℃●誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 mRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個