仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 12→ 48 V dc●長さ : 62mm●最大DC電圧 : 58V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 500Hz●逆極性保護 : あり●Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。内容量1個