曜日別特売

Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅

Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅 - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : アナログ●検出範囲 : 25 mm●接続方式 : 4ピンM12コネクタ●電源電圧 : 15 → 36 V dc●長さ : 40mm●幅 : 40mm●奥行き : 131mm●最大DC電圧 : 24 V, 36V●実装タイプ : 非点滅●出力開閉電流 : 4 mA●材質 : PPS℃●動作温度 Min : -25℃●誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02715986XS9C4A2A1G13
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする