Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE67 OsiSense XC

Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE67 OsiSense XC - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : OsiSense XC●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712371ZCKE67
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする